Autokaluste, moduuli VMB414
Autokaluste, moduuli 14
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB414
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen luukku
Korkeus 105 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten
Alaosan väli: 420 mm
Aukko vasemmalla
Aukon mitat (K x S): 420 x 110 mm
Varastohylly alumiiniluukulla
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Luukun korkeus 180 mm
Varastolaatikkohylly
Sisältää 5 varastolaatikkoa, joissa on etuluukku avaamista varten
Pienten osien helppoon ja kätevään säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varastolaatikot valmistettu polypropeenista
Sisältää liukuestematot varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB414 |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 980 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 25,500 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |