Autokaluste, moduuli VMB416
Autokaluste, moduuli 16
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB416
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen luukku
Korkeus 180 mm, helpottamaan raskaiden osien poistamista hyllyltä
Alaosan väli: 420 mm
2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Varastohylly alumiinista
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Yhden laatikon kantavuus 40 kg
Sisältää liukuestematot laatikoita, varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB416 |
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 830 mm |
Syvyys | 330 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Tuotteen paino | 23,500 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |