Autokaluste, moduuli VMB418
Autokaluste, moduuli 18
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB418
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
- Alaosa, jossa väliketuki ja kuormankiinnityskisko takana (kuormankiinnityskiskon väli: 240 mm)
- 3 pitkittäissuuntaista laatikkoa alumiinipaneelilla, yhdellä kädellä käytettävällä lukituksella ja koko laatikon leveyden kattavalla merkintäalueella
- Varastohylly työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
- Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot varastohyllyä, laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB418 |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 980 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, pitkittäinen laatikko | 75 kg |
Tuotteen paino | 40 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |