Autokaluste, moduuli VMB419
Autokaluste, moduuli 19
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB419
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa välituki
Alaosan väli: 420 mm
Pariovikaappi, mukana lukko ja avain
Varastohylly alumiinista
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Varastohylly alumiiniluukulla
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Luukun korkeus 105 mm
Varastolaatikkohylly
5 varastolaatikolla (koko 1)
1 varastolaatikolla (koko 2)
Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB419 |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1340 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 37 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |