Autokaluste, moduuli VMB420
Autokaluste, mod. 1, k-ainepullo-/nestek.hyllyllä
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB420
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Spray-pullohylly kylmäainepulloille
Enintään 3 kylmäainepullolle
2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Ylemmän laatikon kantokyky 40 kg ja alemman laatikon kantokyky 70 kg
Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB420 |
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 920 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 34 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |