Autokaluste, moduuli VMB421
Autokaluste, mod. 2, k-ainepullo-/nestek.hyllyllä
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB421
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Kylmäainehylly
Enintään 3 kylmäainepullolle
Laatikko alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Varastohylly alumiiniluukulla
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Luukun korkeus 105 mm
Työtaso monikerroksisesta liimatusta pyökistä
Korotettu reuna terästä
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot laatikoita ja varastohyllyä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB421 |
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 1060 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 70 kg |
Tuotteen paino | 39 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |