Autokaluste, moduuli VMB422
Autokaluste, moduuli 1, kanisterihyllyllä
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB422
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Kanisterihylly
Enintään neljälle 20 litran kanisterille
2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMB422 |
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 920 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Tuotteen paino | 37 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |