Autokaluste, moduuli VMB434
Autokaluste, moduuli 24
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB434
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa välituki
Alaosan väli: 390 mm
Kaksi alumiinista varastohyllyä
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 980 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 15 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |