Autokaluste, moduuli VMB461
Autokaluste, moduuli 26
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB461
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa välituki
Alaosan väli: 420 mm
Kaksi alumiinista varastohyllyä
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
2 varastolaatikkohyllyä
Mukana 6 varastolaatikkoa (koko 2)
Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varastolaatikot valmistettu polypropeenista
Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Leveys | 834 mm |
Korkeus | 1400 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 26,500 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |