Autokaluste, moduuli VMB463
Autokaluste, moduuli 28
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB463
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen luukku
Korkeus 180 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten
Alaosan väli: 450 mm
4 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Salkkuhylly
Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 980 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Kantavuus, ulosvedettävä osa | 20 kg |
Tuotteen paino | 39,500 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |