Autokaluste, moduuli VMB464
Autokaluste, moduuli 29
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB464
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen luukku
Korkeus 180 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten
Alaosan väli: 450 mm
Laatikko alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Salkkuhylly
Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1
Alumiininen varastohylly
Varastohylly alumiiniluukulla
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Luukun korkeus 105 mm
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot laatikoita, varastohyllyjä ja yläkehyksiä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Leveys | 1390 mm |
Korkeus | 1130 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Kantavuus, ulosvedettävä osa | 20 kg |
Tuotteen paino | 39,500 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |