Autokaluste, moduuli VMB465
Autokaluste, moduuli 30
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB465
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen luukku
Korkeus 180 mm, helpottamaan raskaiden osien poistamista hyllyltä
Alaosan väli: 450 mm
2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Salkkuhylly
Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1
2 varastohyllyä alumiiniluukulla
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Luukun korkeus 105 mm
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Yhden vetolaatikon kantavuus 40 kg ja yhden salkkuhyllyn kantavuus 20 kg
Sisältää liukuestematot laatikoita, varastohyllyjä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1010 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Kantavuus, ulosvedettävä osa | 20 kg |
Tuotteen paino | 36 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |