Autokaluste, moduuli VMB466
Autokaluste, moduuli 31
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB466
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen luukku
Korkeus 180 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten
Alaosan väli: 390 mm
Laatikko alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
2 tukikannaketta
Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1
Alumiininen varastohylly
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot laatikoita, varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 980 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Kantavuus, tukikiinnike/-kannake | 40 kg |
Tuotteen paino | 28,500 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |