Autokaluste, moduuli VMB467
Autokaluste, moduuli 32
MODUULILOHKO V-SARJA-VMB467
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiinipaneeli
Alaosan väli: 450 mm
Laatikko alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Salkkuhylly
Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1
Alumiininen varastohylly
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Varastolaatikkohylly
6 varastolaatikkoa (koko 2)
Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Työtaso monikerroksisesta liimatusta pyökistä
Korotettu reuna terästä
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varastolaatikot valmistettu polypropeenista
Sisältää liukuestematot laatikoita ja varastohyllyä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Leveys | 1390 mm |
Korkeus | 1070 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Kantavuus, ulosvedettävä osa | 20 kg |
Tuotteen paino | 45,800 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |