Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autolamppukaappi, tyhjä 18 vetolaatikkoa

Auton polttimoiden kaappi
AUTOLAMPPUKAAPPI TYHJÄ

Tuotenro 09557201
EAN 4011231872157
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ajoneuvon lamppujen, sähköliittimien jne. säilytykseen
  • Laatikon mitat: 225 x 250 x 55 mm (L x S x K)

  • Laatikon kuormituskapasiteetti: 1 kg

  • Sisältää kahdeksan välijakajasarjaa, joista kukin koostuu yhdestä poikittaisesta välijakajasta ja yhdestä pitkittäisestä välijakajasta

  • Lukittava
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys

536 mm

Syvyys

340 mm

Korkeus

701 mm

Laatikoiden määrä

18 KPL

Väri

Punainen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot