Automaattinen hitsauslasi 3M Speedglas 9100XXi
Automaattinen hitsauslasi 3M Speeglas 9100XXi
AUTOM.HITSAUSLASI 3M 9100XXI 500026
Tuotenro 5M02000057
EAN 4046719891450
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
9100XXi on automaattisesti tummuva hitsauslasi, joka on suunniteltu käytettäväksi 3M Speedglas 9100-sarjan hitsausmaskien kanssa ja se soveltuu useimpiin kaarihitsausmenetelmiin.
Lasissa on erittäin vähäinen vääristymä koko lasin katselualueella (73x107mm) ja valokaaren tunnistuksen herkkyys on säädettävissä luotettavasti. Käytettävissä on hionta- ja katkaisutilat ja pistehitsauksen mukavuustila auttaa minimoimaan silmien rasittumista pitkien pistehitsaussarjojen aikana.
- 3M Speedglas 9100-sarjan hitsausmaskeihin
- Soveltuu useimpiin kaarihitsausmenetelmiin
- Laaja katselualue 73x107mm
- Erittäin vähäinen vääristymä
- Hionta- ja katkaisutilat
- Pistehitsauksen mukavuustila
- Valokaaren tunnistuksen herkkyys säädettävissä luotettavasti
- Vaihtuvat tummuusasteet 5, 8 ja 9-13. Vaalea sävy 3
- Vaihtoaika vaaleasta tummaan 0,1ms
- Viivetoiminto asettaa vaihtumisajan tummasta vaaleaan tilaan
- Kolme optista sensoria
- Hiomatilalle oma nappi
- Muistitoiminto kahdelle eri säädölle
- Toimii paristoilla (2 x CR2032)
- 3M tuotenumero 500026
EN379
EN166
EN169
EN61000
Tiedot(X)
Leveys | 107 mm |
Korkeus | 73 mm |
Tuotteen paino | 357,9 g |
Standardit | EN 379, EN 166 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!