Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Automaattinen hitsauslasi

Automaattinen hitsauslasi
AUTOMAATTIHITSAUSLASI DIN10

Tuotenro 0984700922

EAN 4053479982564

-
Automaattinen hitsauslasi

Tuotenro 0984700922
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
Automaattisesti tummuva hitsauslasi 60 x 110 mm luukulla varustettuihin hitsausmaskeihin.

Yhden tummuuden automaattisesti tummuva hitsauslasi.Valokaaren syttyessä hitsauslasi tummuu automaattisesti tummuuteen DIN 10. Automaattisesti tummuvan hitsauslasin avulla päivität helposti 60 x 110 mm passiivilasilla olevan hitsausmaskin automaattimaskiksi.



  • Koko 60 x 110mm

  • Tummuus DIN10

  • Sopiva maski esim. 0984700927
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

110 mm

Korkeus

60 mm

Suojaustaso

10

Tuotteen paino

68,000 g

Standardit

EN 169, EN 379

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot