Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Automaattinen hitsausmaski Bollé Volt 2.0

AUTOMAATTINEN HITSAUSMASKI VOLT 2.0

Tuotenro 9501009504

EAN 3660740026806

-
Automaattinen hitsausmaski Bollé Volt 2.0

Tuotenro 9501009504

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sähköhitsaukseen sekä koneelliseen metallin hiontaan suunniteltu elektro-optinen hitsauskypärä automaattisesti tummentuvalla True Color -suodattimella.

Tyylikäs sähköhitsaukseen sekä koneelliseen metallin hiontaan suunniteltu hitsausmaski automaattisesti tummentuvalla True Color suodattimella. Näkökenttä 96 mm x 39 mm. Ihanteellinen yhdistelmä käyttöturvallisuutta, käyttömukavuutta ja suojaustasoa. Täyttää kaikki monipuolisessa hitsaustyössä vaadittavat suojaustasot.



True Color on Bollé Safetyn kehittämä linssiteknologia, joka tarjoaa merkittävästi perinteistä linssiä paremman värierottelukyvyn. Linssi tarjoaa laajan ja miellyttävän spektrin näkyvän valon alueella 390-780 Nm. Käytännössä erityisesti violetin, sinisen ja punaisen sävyt tulevat esiin ja täydentävät värikirjoa tavalla mikä ei perinteisellä linssiteknoilogialla ole ollut mahdolista. Samaan aikaan vihreän värin ylikorostuneisuutta on saatu poistettua. Sinisen valon aallonpituuksien läpäisy on myös hallitumpaa, joka osaltaan vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä. Teknologian tavoitteena on parempi hitsauksen työnjälki, sekä miellyttävämpi käytettävyys.



  • Kaksi erillistä ja itsenäistä valoanturia

  • Hionta-asetus (Keskikirkas DIN 3 tason suodatus)

  • Hitsauksen muuttuvat suodatustasot DIN 3/4-8/9-13

  • Luokitus: V2 (1/1/1/2)

  • Säädettävä herkkyys kirkkaaseen tilaan palautumiselle

  • Ergonominen 3-piste Shape Memory-pääpanta

  • Suojaa nopeasti lentäviltä keskienergisiltä mekaanisilta riskeiltä


Toimitussisältö:


  • Maski

  • VOLT2N80W: Volt 2.0. Variable suodatin 3/4-8/9-13 96 x 39 mm

  • VOLT2N03W: Volt 2.0 pääpanta säädettävä

  • VOLT2N01W: Volt 2.0. Screen suojalasi sisä

  • VOLT2N02W: Volt 2.0. Screen ulko 110 mm x 96 mm

  • VOLT2N04W: Hikipanta Electro&Electro+&Volt 2.0

Linssimerkintä: 16321 W3/4-8/9-13 V2. CE. UKCA.


Kehysmerkintä: 16321 W16 E HM 1-M. CE. UKCA.


Sertifioinnit: EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2. CE.

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueMIG/MAG hitsaus, perinteinen elektrodihitsaus, koneellinen metallinhionta

Läpinäkyvyys/tummuus ei-aktivoituna

Suojaustaso 3

Läpinäkyvyys/tummuus aktivoituna

Suojaustaso 4 - 8, Suojaustaso 9 - 13

Kasetin leveys x korkeus x paksuus

110 x 90 x 9 mm

Näkökentän leveys x korkeus

96 x 39 mm

Paino

455 g

Energiansyöttö

Aurinkokennot

UV- ja IR-suojaus

Suojaustaso 16 (jatkuva)

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 60 °C

Standardit

EN 16321-1

Akun/pariston merkintä, tyyppi

CR2032

Nopea avautumisviive

0,10–0,35 sekuntia

Väri

Musta

Suojaustaso vähintään/enintään

4-13

Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint.

0,05 ms

Tuotteen paino

455 g

Tummuusasteen muutosaika, valosta pimeään

0,05 ms

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Maskispray

MASKISPRAY 165 ML

Korkealaatuinen puhdistusaine puhdistaa tehokkaasti maskit ja visiirit.
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Pääpanta automaattiselle hitsausmaskille Bollé Volt 2.0

PÄÄPANTA BOLLE VOLT 2.0

Pääpanta automaattiseen hitsausmaskiin Bollé Volt 2.0.
x 1 kpl
Sisäsuojalasi automaattihitsausmaskille Bollé Volt 2.0

SUOJALASI SISÄ BOLLE VOLT 2.0

Sisäsuojalasi automaattiselle hitsausmaskille Bollé Volt 2.0.
x 10 kpl
Ulkosuojalasi automaattihitsausmaskille Bollé Volt 2.0

SUOJALASI ULKO BOLLE VOLT 2.0

Ulkosuojalasi automaattiselle hitsausmaskille Bollé Volt 2.0.
x 10 kpl
Hikinauha automaattiselle hitsausmaskille Bollé Volt 2.0

HIKINAUHA VOLT ELECTRO 2.0

Hikinauha automaattiseen hitsausmaskiin Bollé Volt 2.0.
x 5 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot