Automaattisesti kelautuva kuormansidontaliina Airline-profiilille
Automaattinen kuormansidontaliina, muovikiinnike
SIDONTALIINA AUTOTIC ARZG20
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Helppokäyttöinen
- Valmistettu standardin EN 12195-2 mukaisesti
- Kaksi ajoneuvovarustekiinnikettä, jotka sopivat Airline-profiiliin
- Automaattinen sisäänkelaus
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | ARZG20 |
Leveys | 55 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 2000 mm |
Sallittu vetovoima LC sidoksessa (vanteessa, nauhassa) | 250 daN |
Käsivoima räikällä | 50 daN |
Esikuormitus | 27 daN |
Nauhan, liinan leveys | 25 mm |
Tuotteen paino | 0.650 kg |
Koukun muoto | Kiinnityssilmukka ZOE |
Väri | Musta, Punainen |
Materiaali | Teräs/muovi |
EN-standardi | 12195-2 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!