Automaattivaihteiston huuhtelulaite WOW! ATFS BASIC
Automaattivaihteiston huuhtelulaite ATFS
AUTOMAATTIVAIHTEISTON HUUHTELULAITE ATFS
Tuotenro W080000001
EAN 4065746533454
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä, korjaamovalmiudet omaava automaattivaihteistojen huuhtelulaite vaativaan päivittäiseen korjaamokäyttöön
- Vaihteiston puhdistus ja öljynvaihto yhdellä kertaa
- Puhdistus tapahtuu ilman lisäaineita
- Paineilmakäyttöinen ilman elektroniikkaa
- Kehitetty ja tuotu markkinoille yhteistyössä Daimler AG:n kanssa
Tehokkaan kaksoiskalvopumpun ansiosta puhdistus tapahtuu ilman lisäaineita lämmön ja suuren virtausnopeuden avulla. Kaksi tehokasta suodatinta puhdistavat uuden ja käytetyn vanhan öljyn huuhteluprosessin aikana. Keräysjärjestelmän ansiosta vanha käytetty öljy on helppo tyhjentää hävittämistä varten. Öljyjäämät voidaan imeä pois öljypohjasta ilman lisälaitteita.
Tärkeä usean eri ajoneuvomerkin korjaamoiden huoltolaite
Universal-adapterisarjalla täydennettynä huuhtelulaitteen käyttöalue kattaa noin 90 prosenttia saksalaisten ajoneuvomerkkien ja suuren osan eurooppalaisten ajoneuvomerkkien automaattivaihteistoista
Toimitussisältö:
- WOW! ATFS -automaattivaihteiston huuhtelulaite (ilman adapterisarjaa)
- Pikakäyttöopas
- Käyttöopas
Lisävaruste:
- Universal-adapterisarja, tuotenro W080010001
Jotta automaattivaihteiston huuhtelulaite voidaan liittää ajoneuvon automaattivaihteistoon huoltoa varten, on käytettävä ajoneuvo merkkikohtaisia adaptereita.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Pituus x leveys x korkeus | 700 x 600 x 1200 mm |
Vähimmäis-/enimmäispaine | 4-8 bar |
Ilmankulutus | 130 l/min |
Tuotteen paino | 78,000 kg |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 70 dB |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!