Automaattivaihteiston huuhtelulaite WOW! ATFS adaptereilla
Autom.vaiht. huuhtelulaite. ATFS, sis. adapterit
AUTOM.VAIHTEISTON HUUHTELULAITE ATFS SRJ
Tuotenro W080030001
EAN 4065746533461
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä, korjaamovalmiudet omaava automaattivaihteistojen huuhtelulaite vaativaan päivittäiseen korjaamokäyttöön
- Vaihteiston puhdistus ja öljynvaihto yhdellä kertaa
- Puhdistus tapahtuu ilman lisäaineita
- Paineilmakäyttöinen ilman elektroniikkaa
- Kehitetty ja tuotu markkinoille yhteistyössä Daimler AG:n kanssa
Tehokkaan kaksoiskalvopumpun ansiosta puhdistus tapahtuu ilman lisäaineita lämmön ja suuren virtausnopeuden avulla. Kaksi tehokasta suodatinta puhdistavat uuden ja käytetyn vanhan öljyn huuhteluprosessin aikana. Keräysjärjestelmän ansiosta vanha käytetty öljy on helppo tyhjentää hävittämistä varten. Öljyjäämät voidaan imeä pois öljypohjasta ilman lisälaitteita.
Usean eri ajoneuvomerkin huoltoon
Toimitukseen sisältyy Universal-adapterisarja salkussa suosituimmille ajoneuvomerkeille: Audi, Bentley, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Dodge, Fiat, Hummer, Iveco, Jeep, Lancia, Maybach, Mercedes, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Saab, Seat, Skoda, VW.
Adapterisarjan käyttöalue kattaa noin 90 prosenttia saksalaisten ajoneuvomerkkien ja suuren osan eurooppalaisten ajoneuvomerkkien automaattivaihteistoista
Toimitussisältö:
- WOW! ATFS -automaattivaihteiston huuhtelulaite
- Pikakäyttöopas ja käyttöopas
- Universal-adapterisarja ja adapteriluettelo muovisessa salkussa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Pituus x leveys x korkeus | 700 x 600 x 1200 mm |
Vähimmäis-/enimmäispaine | 4-8 bar |
Ilmankulutus | 130 l/min |
Tuotteen paino | 83,000 kg |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 70 dB |