Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Automatic cable reel H07RN-F 230 V

Automatic cable reel H07RN-F 230 V

Varunr. 0774104015

EAN-nummer 4050641574091

-
Automatic cable reel H07RN-F 230 V

Varunr. 0774104015
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
Kabellängd (hoprullad)

15 m

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

IP-skyddsklass

IP 42

Nominell spänning

230 V/AC

Ström (med kabeln upprullad)

1000 W

Ström (med utrullad kabel)

3000 W

Min./max. temperaturområde, villkor

-30 till 60 °C

Längd x bredd x höjd

340 x 170 x 295 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information