Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Automatic transmission flushing system AGS 20

Automatic transmission flushing system AGS 20

Varunr. W080000001

EAN-nummer 4065746533454

-
Automatic transmission flushing system AGS 20

Varunr. W080000001

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The ATFS is a high-quality, sustainable and above all future-oriented multi-brand flushing device for automatic gearboxes, which enables the gearbox oil to be changed and the gearbox to be cleaned in one process.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Längd x bredd x höjd

700 x 600 x 1200 mm

Min./max. tryck

4-8 bar

Luftförbrukning

130 l/min

Produktvikt (per artikel)

78,000 kg

Ljudtrycksnivå

70 dB

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Adapter for auto transmission flushing sys AGS 20

FLUSHSYS-AUTMTRANSMISS-ADPT-CASE-UNIVERS

The perfect choice of connection adapters for automatic gearboxes from the most popular vehicle manufacturers.
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information