Automatic welding helmet CALLISTO V1
Automatic welding helmet CALLISTO V1
Varunr. 0984700000
EAN-nummer 4065746459440
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Transparens när den inte är aktiverad | Skyddsnivå 4 |
Transparens när den är aktiverad | Protection levels 5-8 and 9-13 |
Kassettbredd x kassetthöjd x kassettjocklek | 9 x 133 x 114 mm |
Bredd på synfältet x höjd för synfältet på sikt | 62 x 97 mm |
Energiförsörjning | Byte av solceller och batteri |
Min./max. temperaturområde, villkor | -5 till 55 °C |
Standarder | EN 166, EN 175, EN 379 |
Min./max. växlingstid från mörker till ljus | 0,1-1 s |
Färg | Svart |
Min. Tid för växling från mörker till ljus | 0,1 s |
Produktvikt (per artikel) | 940,000 g |
Omkopplingstid från ljus till mörker | 0,00004 s |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!