Automatic welding helmet CALLISTO V3
Automatic welding helmet CALLISTO V3
Varunr. 0984700006
EAN-nummer 4065746461030
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Transparens när den inte är aktiverad | Skyddsnivå 4 |
Transparens när den är aktiverad | Skyddsnivåer 5-9 och 9-13 |
Kassettbredd x kassetthöjd x kassettjocklek | 123 x 156 x 33 mm |
Bredd på synfältet x höjd för synfältet på sikt | 75 x 107 mm |
Energiförsörjning | Byte av solceller och batteri |
Min./max. temperaturområde, villkor | -5 till 55 °C |
Standarder | EN 16321-1 |
Min./max. växlingstid från mörker till ljus | 0,1-1 s |
Färg | Svart |
Min. Tid för växling från mörker till ljus | 0,1 s |
Produktvikt (per artikel) | 960,000 g |
Omkopplingstid från ljus till mörker | 0,00004 s |
PROTPLT-OUT-(F.AUTM WELDHELM V3)
PROTPLT-IN-(F.WELDHELM-AUTM-V3)
GRINDSHLD-(F.CALLISTO-V3)-0984700006
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!