Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Auton pesusieni kombi, yhdistelmäsieni

Ajoneuvon pesusieni kombi, yhdistelmäsieni
AUTON YHDISTELMÄSIENI

Tuotenro 0899700433

EAN 4065746628303

-
Auton pesusieni kombi, yhdistelmäsieni

Tuotenro 0899700433

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ajoneuvojen ammattimaiseen käsinpesuun

Ajoneuvon kombi-pesusienessä, yhdistelmäsienessä on kaksi erilaista pintaa


  • Harmaa puoli on pehmeää vaahtomuovia, joka edistää vaahtoamista ja imee runsaasti nestettä, mikä helpottaa lian irrottamista ja ajoneuvon puhdistamista.

  • Musta puoli sopii pinttyneen lian, kuten hyönteisjäämien, poistamiseen ilman fyysistä rasitusta. Se on hellävarainen maalipinnalle eikä naarmuta pintaa.
Huomautus

Huuhtele sieni käytön jälkeen puhtaalla vedellä, purista hyvin ja anna kuivua.

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ajoneuvon kombi-pesusieni, yhdistelmäsieni soveltuu monipuoliseen käyttöön, ja se on kehitetty erityisesti ajoneuvojen puhdistukseen


  • Kaksipuolinen

  • Edistää vaahdonmuodostusta

  • Imukykyinen

  • Hellävarainen maalipinnoille


Kostuta sieni ennen käyttöä. Upota sieni pesuämpäriin, jotta se imee runsaasti vettä. Näin varmistetaan, että sieni puhdistaa ajoneuvon hellävaraisesti.

Materiaali

Polyuretaanivaahtomuovi

Väri

Antrasiitti (pohjamateriaali)

Pituus x leveys x korkeus

180 x 120 x 60 mm

Pituus (kokonaispituus)

180 mm

Leveys

120 mm

Korkeus

60 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot