Auton ratinsuoja
Uudelleen käytettävä ratinsuojus PES/CO
RATINSUOJA PESTÄVÄ
Tuotenro 9501021799
EAN 4068362043307
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valmistettu kestävästä polyesterin ja puuvillan sekoituksesta, joka takaa pitkäikäisyyden
- Hylkii tehokkaasti öljyä, pitäen ratin suojattuna ja siistinä
- Uudelleen käytettävä
- Pestävissä +85°C
- Ohjauspyörän maksimi halkaisija 40cm
Tiedot(X)
Materiaali | 70 % polyesteriä, 30 % puuvillaa |
Öljyä hylkivä | Kyllä |
Vettähylkivä | Kyllä |