Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Auton sisäsuojasarja, 4 in 1, kierrätettyä PET-muovia

Ajoneuvon sisät. suojasarja, 4 in 1, kierr. PET
AUTON SISÄSUOJASARJA ECO

Tuotenro 0899500080

EAN 4065746391092

-
Auton sisäsuojasarja, 4 in 1, kierrätettyä PET-muovia

Tuotenro 0899500080
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
Sisäsuojasarja, valmistettu 100 % kierrätetystä PET-muovista. Luonnonvarojen kestävämmän käytön puolesta

Sarjan sisältö:


  • Istuinsuoja

  • Lattiasuoja

  • Ohjauspyörän suojus

  • Vaihdekepin suojus


Kestää hyvin pölyä ja vettä



Konepestävä, suositeltu pesulämpötila 30 °C

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

4 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot