Auton sisäsuojasarja 5 osaa
Ajoneuvon sisätil. suojaussarja, 5 osaa, muovipus.
AUTON SISÄSUOJASARJA 5 OS.
Tuotenro 0899500004
EAN 4052703649211
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppokäyttöinen
- Kaikki tarvittavat suojukset toimitetaan PE-muovipussissa, joka suojaa niitä pölyltä
- Vain 1 tuote: vähentää jätteen määrää. Säästetään säilytystilaa eikä tarvita annostelijoita
- Sopii useimpien henkilöautojen sisätiloihin
- Auttaa vaadittujen sisätiloja koskevien vaatimusten saavuttamisessa
Istuinsuoja
Ihanteellinen materiaalin paksuus parantaa elastisuutta kestävyyttä repeytymiä vastaan; kalvon paksuus 0,015 mm
Combi-lattiasuoja
- Imupaperin ja ulkopinnalta pinnoitetun paperin yhdistelmä. Pinnoituksen ansiosta lattiasuoja on läpäisemätön
- Suojaa öljyltä, lialta ja vedeltä
Ohjauspyörän, vaihdekepin ja käsijarrun suojat
- Erittäin istuvia ommeltujen elastisten nauhojen ansiosta
- Suojaa ohjauslaitteita lialta
- Ohjauspyörän suoja sopii halkaisijan 350–400 mm ohjauspyörille
Tiedot(X)
Irrotettavien arkkien/palojen määrä/sarja | 100 KPL |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 5 KPL |
| Suojatarvike | Pituus, mm | Leveys, cm | Paksuus, mm |
| Istuinsuoja | 1300 | 800 | 0,015 |
| Lattiasuoja | 500 | 380 | 0,060 |
| Ohjauspyörän suojus | 600 | 100 | 0,018 |
| Vaihteenvalitsimen suojus | 140 | 130 | 0,018 |
| Jarrupolkimen suojus | 160 | 70 | 0,018 |