Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autonpenkin istuinsuoja

Istuinsuoja, erittäin kestävä
ISTUINSUOJA

Tuotenro 0899500079
EAN 4053479966687

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä ja pestävä istuinsuoja polyesteri-puuvillasekoitetta. Vesitiivis, hylkii öljyä ja rasvaa, ei syttyvä – täydellinen valinta kovaankin käyttöön.
  • Pestävissä +85°C, uudelleen käytettävä

  • 70 % polyesteri, 30% puuvilla, 230g/m2

  • Hylkii öljyä ja rasvaa. Vesitiivis. Ei syttyvä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Harmaa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot