Autopesuaine Tammermatic Brush
Autonpesuaine Tammermatic Brush
TAMMERMATIC BRUSH 20 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Harjashampoo
- Ympärivuotiseen käyttöön harjallisiin autonpesukoneisiin sekä käsikäyttöisiin korkeapainelaitteisiin
- Soveltuu käytettäväksi harjashampoona ja esipesuvaahtona
- Laimennus veteen 1:2500 – 1:500, yliannostus heikentää kuivaustulosta
- Liukastaa pesuharjat ja pitää ne puhtaina
- pH 9,5
- Helposti biohajoava
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 20 l |
Tuotteen paino | 20,9 kg |
Kemiallinen perusta | Ioniton tensidi |
Haju/tuoksu | Mieto |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Kellertävä |
pH-arvo | 9,5 |
Tiheys/edellytykset | 1 kg/l / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |