Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autopesuaine Tammermatic Micro

Autonpesuaine Tammermatic Micro
TAMMERMATIC MICRO 20 L

Tuotenro 0893123135
EAN 6430036021443

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pesukemikaali ajoneuvojen pesuun



  • Suositellaan erityisesti talvikäyttöön

  • Harjallisiin ja harjattomiin autonpesukoneisiin sekä käsikäyttöisiin korkeapainelaitteisiin

  • Soveltuu käytettäväksi esipesuaineena

  • Laimennus veteen 1:60 – 1:10, yliannostus heikentää kuivaustulosta

  • pH 13

  • Helposti biohajoava

Sisältö/tilavuus

20 l

Tuotteen paino

22 kg

Kemiallinen perusta

Ioniton tensidi

Haju/tuoksu

Mieto

Tuotepakkaus

Kertakäyttöinen annostelija

Väri

Kellertävä

pH-arvo

13

Tiheys/edellytykset

1,1 kg/l / 20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Fosfaatti - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot