Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autosieni

Autosieni
PESUSIENI 18X13X6 CM

Tuotenro 0899700400

EAN 4011231844451

-
Autosieni

Tuotenro 0899700400
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
Henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen puhdistukseen

Solurakenteessa erikokoisia ja -muotoisia huokosia


  • Erinomainen puhdistustulos

  • Edistää vaahdonmuodostusta

  • Hyvä imukyky


Ei naarmuta



Pysyvästi elastinen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen puhdistukseen

Materiaali

Polyuretaanivaahtomuovi

Pituus x leveys x korkeus

18 x 13 x 6 cm

Pituus (kokonaispituus)

18 cm

Leveys

13 cm

Korkeus

6 cm

Puristusvoima

4 kPa

Puristusvoima, edellytykset

40 %:n muodonmuutos

Pitkittäinen vetolujuus vähint.

60 N/cm²

Poikittainen vetolujuus vähint.

60 N/cm²

Poikittainen murtovenymä vähint.

100 %

Pitkittäinen murtovenymä vähint.

100 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot