Available belted screws two speeds
Available belted screws two speeds
GIPSSKRUV-STÅL-FOS-BND-3,5X25
Varunr. 017933525
EAN-nummer 4045989630592
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 3,5 mm |
Längd (l) | 25 mm |
Gänglängd | 18 mm |
Huvuddiameter (dh) | 8,4 mm |
Internt drev | H2 |
Material | Stål |
Yta | Fosfaterad |
Huvudtyp | Signalhornsformat huvud |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!