Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Available belted screws two speeds

Available belted screws two speeds
GIPSSKRUV-STÅL-FOS-BND-3,5X35

Varunr. 017933535

EAN-nummer 4045989630578

-
Available belted screws two speeds

Varunr. 017933535

-
Mängd
Förp:
x 1000 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For quick and easy fastening of plasterboard to metal substructures up to max. 1 mm
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

3,5 mm

Längd (l)

35 mm

Gänglängd

28 mm

Huvuddiameter (dh)

8,4 mm

Internt drev

H2

Material

Stål

Yta

Fosfaterad

Huvudtyp

Signalhornsformat huvud

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit PH E 6.3 (1/4)

BIT-PH2-F.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Range of lengths, with colour-coding
x 2 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information