Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Avainsäilö 787

Avainsäilö 787
AVAINSÄILÖ 787 ABUS

Tuotenro 0688190250

EAN 4065746471428

-
Avainsäilö 787

Tuotenro 0688190250
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
Avainten tai pienten arvoesineiden turvalliseen säilytykseen, valtuutettujen henkilöiden käyttöön.
  • Tukeva metallikotelo, jonka suljinläppä on painevalettua sinkkiä

  • Yksilöllisesti säädettävä 4-numeroinen koodi

  • Liukumekanismilla varustettu suojaläppä

  • Seinäkiinnitys ruuviliitoksilla

  • Tilaa jopa 14 muovikortille tai 20 avaimelle

  • Irrotettava avainkoukku helpottaa avainten säilytystä
Käyttöalue

Mitat voivat muuttua. Tekniset muutokset mahdollisia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Helppo ja nopea pääsy avaimiin käsiksi usein vaihtuville ihmisryhmille (esim. kaupan työntekijät, asiakaspalvelijat, lomavieraat, autonvuokraus, kerrostalot, rakennustyömaat).

Käyttöalue

Yksityisalue, Kohdealue, Rakennusteollisuus

Soveltuu

Avain, Muovikortit

Materiaali

Sinkkipainevalu (Samakki)

Väri

Musta, Hopea

Pinta/pinnoite

Maalattu/lakattu

Sulkemistapa

Erillaiset avaimet

Asennustapa

Ruuvattava

Pituus (kokonaispituus)

119 mm

Leveys

82 mm

Korkeus

42 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot