Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Avattava johdinside Hellermann Tyton

Nippuside Avattava/suljettava HellermannTyton
NIPPUSIDE AVATTAVA PA66 MUSTA 13X752

Tuotenro 0502513750
EAN 4031026253701

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Avattavassa johdinsiteessä on patentoitu lukkorakenne. Sidonta suljetaan ja avataan lukko-osan helppo- ja nopeakäyttöisellä lukitusliipaisimella. Soveltuu erityisesti tilapäisiin asennuksiin, ripustamiseen sekä kaapeli- ja putkiniputuksiin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Malli

Erittäin vahva
Muovisalvalla

Nauhan/hihnan leveys (B)

13 mm

Leveys

13 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

752 mm

Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø)

40-210 mm

Materiaali

PA 6,6 - Polyamidi

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 80 °C

UV-säteilyn kestävyys

Erittäin hyvä

Väri

Musta

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

115-00030

Vetovoima enintään

888 N

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot