BESSEY pull clamp, clamping height 200 mm, GRS20-12
BESSEY KIINNITIN GRS20-12 26220020
Tuotenro 1970922040
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Nopeaan ja turvalliseen kiinnittämiseen konepöytiin ja laitteisiin.
Execution
- Karkaistu ja galvanoitu
- Ristikkäiset v-urat kiinnittävät pyöreät osat turvallisesti
- Portaaton kiinnityskorkeuden säätö
- Ulkoinen kara mahdollistaa esteettömän pääsyn työskentelyalueelle ja mahdollistaa kiinnityksen ahtaissa olosuhteissa.
Tiedot(X)
Brand | BESSEY |
EAN | 4008158035840 |
Manufacturer Part Number | GRS20-12 |
Kiinnityskorkeus | 200 mm |
Ulkonema vähint./enint. | 123-140 mm |
Kiskon pituus | 28 mm |
Kiskon leveys | 11 mm |
Puristusvoima 50mm:n kiinnityskorkeudella | 7500 N |
Kiinnitysruuvin reiän halkaisija | 16,5 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82057000 |
Gross Weight | 2,874 kg |