BILZ ratchet tools, single-arm, with switching, size 2, 10-18 mm
BILZ VÄÄNNIN K2 10-18 13553120
Tuotenro 1970911402
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kierteitykseen tai kalvintaan kokoonpanon aikana vaikeapääsyisillä alueilla, oikea- ja vasenkätinen.
Execution
- Räikkätyökalu, integroitu kytkentä kahvassa, valmistettu laadukkaasta kovetetusta teräksestä korkeiden vakausvaatimusten täyttämiseksi
Advantage
- Laadukas suunnittelu takaa pitkän käyttöiän
- Käyttäjäystävällinen käsittely ja lyhyet työkalujen vaihtoajat
- Kytkentäsuunnan muotolukitus (oikea, vasen, neutraali), joka estää kytkentäsuunnan tahattoman vaihtumisen
- Erittäin vankka rakenne, jossa on kovetettuja komponentteja
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | BILZ |
EAN | 4039247572991 |
Manufacturer Part Number | 9096047 |
Räikän koko | 2 |
Soveltuu vähintään/enintään neliöhylsyn koolle | 10-18 mm |
Leveys (B) | 45 mm |
Korkeus (H) | 22 mm |
Vipuvarren pituus (HA) | 240 mm |
Vääntömomentti enint. | 180 Nm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82051000 |
Gross Weight | 0,857 kg |