Kuvat ovat vain esimerkkejä.
BILZ thread cutter TA20/MK3-WF
BILZ KIERT.ISTUKKA TA20/MK3-WF 21611002
Tuotenro 1970919485
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kierteitys ja muovaus koneissa, joissa on vetokara ja manuaalinen syöttö, konetyyppi: pylväs-/puomiporat, koneet, joissa on vetokara.
Execution
- Nämä laitteet on suunniteltu kierteitykseen porakoneissa, joissa on manuaalinen syöttö ilman karan suunnan vaihtoa.
- Kun pysäytysvarsi asetetaan laitteeseen se on kiinnitettävä paikalleen siten ettei se ei väänny ja jotta laite toimii varmasti.
- Integroitu kääntövaihde mahdollistaa kierteen leikkaamisen ilman karan suunnan vaihtoa.
- Kaksoissyöttö palautuksessa.
- Kierretapin pikavaihtojärjestelmä.
Advantage
- Kun koneen kara vedetään pois kierteen syvyyden saavuttamisen jälkeen, laite vaihtaa suuntaa automaattisesti. Suunnanvaihto tehdään käyttämällä kulumista kestävää kuulajärjestelmää.
- Laitetta ei tarvitse huoltaa, ja sitä voi käyttää sekä oikea- että vasenkätisille kierteille.
- Nopea työkalun vaihto.
- Erittäin monikäyttöinen.
Notes
Yhteensopivat pikavaihtopitimet, viitenro 21566130-230.
scope of supply and services
1 x BILZ-kierteitystyökalu/-laite.
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | BILZ |
EAN | 4053569220705 |
Manufacturer Part Number | 6705097 |
Morsekartion varren koko | MK 3 |
Käytetyt koot | 2 |
Soveltuu kierteelle | M8-M20 |
Halkaisija (D) | 100 mm |
Halkaisija 2 (D1) | 50 mm |
Halkaisija 3 (D2) | 19 mm |
Lastu-ura+varren kevennys (L) | 170 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 86 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 500 rpm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 5,640 kg |