BIMOS work chair, Isitec with wheels - integral foam
TYÖTUOLI ISITEC, PU PYÖRILLÄ 50127024
Tuotenro 1970929120
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Istuimen korkeuden säätö kaasujousella, istuimen kulman säätö enintään -8°
- Istuin ja selkänoja on valmistettu kestävästä integraalivaahdosta
- Selkänojan korkeutta voidaan helposti säätää räikkämekanismilla
- Viitenro. 026: Korkeussäädettävä jalkatuen rengas
- Tarvikkeet: Viitenro. 150 käsinojat (1 pari)
Advantage
- Istuin ja selkänoja kestävät heikkoja happoja ja emäksiä, pestävä ja helppo puhdistaa
- Kontaktiselkänojalla, joka mukautuu jatkuvasti ylävartalon liikkeisiin tai joka voidaan helposti lukita mihin tahansa asentoon säätövivulla
- Ristiselän tuki takaa optimaalisen tuen luonnollisen selän kaarevuuden mukaisesti
- Tuolin keveyden ja integroidun kantokahvan ansiosta tuolin siirtäminen on helppoa.
Tiedot(X)
Brand | BIMOS |
EAN | 4016849254845 |
Manufacturer Part Number | 9608-2000 |
Malli | ISITEC |
Materiaali, istuin/selkätuki | PU-vaahtomuovi |
Istuinkorkeus vähint. | 430 mm |
Istuinkorkeus enint. | 600 mm |
Istuinkorkeus vähint./enint. | 430-600 mm |
Pohjarakenteen malli | Viisisakarainen ristikkojalka ja pyörät |
Korkeus säädettävissä | Kyllä |
Korkeussäädettävä selkätuki | Kyllä |
Säädettävä istuimen kallistus | Kyllä |
Vaihdettava pehmuste | Ei |
Tyynyllä | Kyllä |
Sisältää kyynärnojat | Valinnainen |
Jalkarenkaalla | Ei |
Nousevalla tuella | Ei |
Kantavuus 1 | 120 kg |
Lattiapyörät | Kyllä |
ESD-kelpoinen | Ei |
Materiaali, kehys/runko | Muovi |
Pohjarakenteen väri | Musta |
Väri | Musta |
DIN | 68877 |
Gross Weight | 12,000 kg |