Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

BMI aluminium spirit level Ultrasonic with magnet, 200 mm

VATUPASSI-BMI-MAGNET-200MM-38325020

Tuotenro 1970927008

-
BMI aluminium spirit level Ultrasonic with magnet, 200 mm

Tuotenro 1970927008
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
Application

Kohteiden vaaka- ja pystysuuntainen kohdistus

Execution

  • Pyöreä vaakalibelli suurennuslasilla
  • Reunaton vaakalibelli mahdollistaa vääristymättömän näkymän libellin kuplaan myös käänteismittauksen aikana
  • Käänteismittaus mahdollinen (0,5 mm/m)
  • Kiinteä runko ja iskunkestävä kuminen päätyläppä takaavat tarkan mittauksen
  • Sisäisellä magneetilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

BMI

EAN

4007368072447

Manufacturer Part Number

692020M

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Mittaustarkkuus (/ pituus)

0,5 mm/m

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,176 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot