Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

BMI die-cast aluminium spirit level, length 800 mm, milled measuring face

VATUPASSI-800MM-38320080

Tuotenro 1970927006

-
BMI die-cast aluminium spirit level, length 800 mm, milled measuring face

Tuotenro 1970927006
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
Brand

BMI

EAN

4007368039785

Manufacturer Part Number

665080S

Pituus (kokonaispituus)

800 mm

Mittaustarkkuus (/ pituus)

1 mm/m

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

1,161 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Kevytmetallinen vesivaaka

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot