BMI electronic inclinometer with integrated laser point
VATUPASSI DIGI-L443-38446015
Tuotenro 1970927054
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Vaakasuuntaan (kuten vesivaa'alla) tai mihin tahansa muuhun suuntaan (kuten kaltevuusmittarilla) mittaamiseen
Execution
- Testauspinnan pituus: 400 mm
- Vaakalibellin nollapisteen poikkeama normaalissa asennossa: 0,25 mm/m
- Lasersäteen yhdensuuntaisuuden poikkeama testauspintaan: 0,25 mm/m
- Laserluokka 2
- Laserin aallonpituus 635 nm
- Laserteho < 1 mW
- Kantama noin 50 m
- Arvojen askellisäys 0,1° tai 0,1 %
- Virheraja 0° ja 90° = 0,05° välimitat = ±0,2°
- 8 tuntia jatkuvaa valoa
scope of supply and services
Paristoilla (1 x E-Block, 9 V:n 6LR61) tukevassa muoviputkessa
Tiedot(X)
Brand | BMI |
EAN | 4007368120384 |
Manufacturer Part Number | 652042635EW-09 |
Pituus x leveys x korkeus | 443 x 40 x 70 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,869 kg |