BOBE USB keyboard interf. Opto USB-0, with Opto R232 meas. equip. connect. cable
LIITIN-AY-OPTO-USB-39870210
Tuotenro 1970927202
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
USB-liitäntä simuloi mitattujen arvojen manuaalista syötettä USB-näppäimistöllä, mikä mahdollistaa langattoman, ohjelmistoneutraalin tiedonsiirron tietokoneeseen. Mitatut arvot voidaan siirtää suoraan EXCELiin tai muihin tekstinkäsittelyohjelmiin tai tilasto-ohjelmiin.
Execution
- Mittalaitteisiin, joissa on OptoRS232-liitäntä
- Virransyöttö USB-liitännän kautta
- USB-liitäntä tunnistetaan näppäimistöksi
- Loppumerkit, kuten Enter tai Tab, voidaan määrittää USB-liitännässä. Ne lähetetään automaattisesti yhdessä tietojen kanssa.
- Kieli-, erotinasetukset jne.
- Tiedonsiirto mittalaitteen datapainikkeella tai ajastimella
- Ajastintoiminnon voi asettaa välille 0-99 sekuntia mitattujen arvojen lähettämistä varten tietyin aikavälein
Advantage
- Kustannustehokas ratkaisu mittaustietojen siirtämiseen
- Ohjelmistoneutraali tiedonsiirto näppäimistömuodossa HID (Human Interface Device)
- USB-liitäntää varten ei tarvita ohjaintiedostoa
- Mittalaitteisiin ei tarvita ylimääräistä datakaapelia
Notes
Lisädatakaapelia ei tarvita.
Tiedot(X)
Brand | BOBE |
EAN | 4039247900374 |
Manufacturer Part Number | OPTO-USB-0 |
Malli | Opto-USB-0 |
Liitäntäulostulo | 1 x OptoRS232 |
Akkujen / paristojen määrä | 0 KPL |
Kaapelin/johdon pituus | 2 m |
Tiedonsiirtotyyppi | USB |
Soveltuu | Mittalaitteet Opto-RS232-liitännällä. |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90319000 |
Gross Weight | 0,050 kg |