BSP 90° Taottu , One Piece, Sisäkierre
BSP taottu liitin 90°, sk
BSP 90° TAOTTU, LETKU J12 X 3/4 SK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
One-Piece liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan.
Liittimessä tulee aina holkki mukana.
Huomioi että One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
- Nopea ja helppo asennus
- Aina oikea kombinaatio
Taottu malli on normaalia taivutettua matalampi.
- Ahtaat tilat
- Pieni ulkonema
BSP liittimissä on 60° tiivistyskartio.
- SK liittimessä on ulkopuolinen kartio
- Liitoksen tiivistyminen tapahtuu metalli liitoksella
BSP liittimissä on tuumainen G-kierre
One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
One Piece liittimiä ei ole testattu esim. Tekno / Premier letkujen kanssa.
K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille.
- Meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06
J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa.
- Meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20
Tiedot(X)
One Piece liittimet testattu / sertifioitu käytettäväksi Bridgestone / Intertraco letkujen kanssa.
Viralliset puristusmitat voimassa kun One Piece liitin asennetaan Bridgestone / Intertraco letkuun.
One Piece liittimissä on tärkeää huomioida holkissa oleva raidoitus sekä merkintä K tai J.
K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille.
J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa.
K-tyypin holkin seinämän vahvuus on huomattavasti pienempi kuin J-tyypin, niillä on omat puristusmittataulukot.
Letkun halkaisija | DN 19 / 3/4 in / 12 |
Liitäntäkierre | SK G BSP 3/4" |
Liitäntäkierre DASH | 12 |
Nimellishalkaisija | 30,3 mm |
Kierteiden määrä / tuuma | 14 |
Kauluksen/laipan ja tiivisteen välinen etäisyys | 28,5 mm |
Tyypin kuvaus | BSP 90° TAOTTU J12 X 12 SK |
AV/ Leukojen väli | 32 mm |