Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

BSP Suora, Irtoliitin, Sisäkierre

BSP suora irtoliitin, sk
BSP SUORA, LETKU 1 1/4 X 1 1/4 SK

Tuotenro 5973012020

EAN 4061975863355

-
BSP Suora, Irtoliitin, Sisäkierre

Tuotenro 5973012020

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

BSP 60° tiivistyskartio tiivistyksellä oleva SK letkuliitin

BSP liitin hydrauliikan Letkuasennelmiin erilaisissa työkoneissa vaadittaviin korkealaatuisiin liitoksiin



  • BSP / R

  • suora sisäkierre

  • letkuliitin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun sisähalkaisija tuumina

1-1/4 in

Liitäntäkierre

SK G BSP 1 1/4"

Letkukoko DASH

20

Liitäntäkierre DASH

20

Letkun sisähalkaisija DN

DN 31

AV/ Leukojen väli

55 mm

Materiaali

Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot