BW CLIP Horrostilakotelo
Säilytyslaatikko yhden kaasun ilmaisimelle BW Clip
BWCLIP HORROSTILAKOTELO H2S JA CO
Tuotenro 0715539184
EAN 4056807754697
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
BW Clip säilytyslaatikko on kätevä lisävaruste kaasuhälyttimelle (H2S tai CO). Horrostilakotelo mahdollistaa hälyttimen säilytyksen horrostilassa silloin kun sitä ei käytetä, mikä pidentää laitteen käyttöikää.
- BW Clip -kaasuhälyttimen (Rikkivety H2S tai Häkä CO) horrostilakotelo
- Jos laite on käyttämättä, se asetetaan horrostilaan ja laitetaan horrostilakoteloon vähintään viikoksi
- Horrostilakotelolla laitteen käyttöikää voidaan kasvattaa jopa 12kk
Tiedot(X)
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 90 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 mm |