Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

BW SOLO PARISTO

Akku Kaasuhälytin BW Solo
BW SOLO PARISTO 2/3 AA LITHIUM 3,6V

Tuotenro 9501007034

EAN 4062856482405

-
BW SOLO PARISTO

Tuotenro 9501007034

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

BW Solon lithium vaihtoparisto, varmistaa kaasuhälyttimen toimivuuden ja säilyttää ATEX luokituksen.

Varmista turvallisuutesi ja pidä BW Solo kaasuhälyttimesi toimintakunnossa vaihtamalla säännöllisesti sen vaihtoparisto. Tämä koko 2/3 AA lithium-paristo säilyttää kaasuhälyttimen ATEX luokituksen ja varmistaa hälytyksen toimivuuden tarvittaessa. Paristoa säännöllisesti vaihtamalla voit luottaa laitteen turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen



  • Kaasuhälytin BW Solon vaihtoparisto

  • Käyttämällä tätä vaihtoparistoa säilytät BW Solo kaasuhälyttimen ATEX luokituksen

  • Kaasuhälytin BW Solon vaihtoparisto

  • Koko 2/3 AA

  • Lithium 3,6 V
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

10 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot