Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Banjo tiivisterengas

O-tiivisterengas Banjoliittimelle
BANJO TIIVISTERENGAS 08LM SS 1.4571

Tuotenro 5974000304

EAN 4099618333996

-
Banjo tiivisterengas

Tuotenro 5974000304

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 2353 Banjoliittimen tiivisterengas.
  • Käytetään metallitiivistyksellisellä banjoliittimellä.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

Sisäreikä 12,1mm Paksuus 3mm

Nimellishalkaisija

17 mm

Materiaali

Haponkestävä teräs A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot